BLICKLE ZW.LAST AANDRIJFWIEL SPIEBAAN - GSTN 100/20H7 754391
Zwaarlast aandrijfwiel, met spiebaan, met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:GSTN 100/20H7
Rubix:A0720305
Fabrikant:754391
EAN:4047526071936



Productdetails : BLICKLE ZW.LAST AANDRIJFWIEL SPIEBAAN - GSTN 100/20H7 754391
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A
- zeer hoog rijcomfort dankzij bijzonder dik, elastisch loopvlak
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur groen, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- robuust gietijzer
- asgat met passing en spiebaan conform DIN 6885
- gelakt, kleur zilver
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1001 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | spiebaan |
| Loopvlak- / bandkleur | groen |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,73 excl. BTW
/ stuk
€ 142,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
