BLICKLE WIEL GSTA 250/4 754387
Zwaarlast-flenswiel, met polyurethaan loopvlak BlickleSofthane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:GSTA 250/4
Rubix:A0246972
Fabrikant:754387
EAN:4047526091651



Productdetails : BLICKLE WIEL GSTA 250/4 754387
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A
- zeer hoog rijcomfort dankzij bijzonder dik, elastisch loopvlak
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur groen, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- robuust gietijzer
- middendeel met asgat en schroefgaten
- bevestigingsgaten conisch verzonken
- gelakt, kleur zilver
- montage door middel van kogelbouten en kogelmoeren conform DIN 74361
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 800 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | flens |
| Loopvlak- / bandkleur | groen |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 60 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,96 excl. BTW
/ stuk
€ 421,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
