BLICKLE SPOORKRANSWIEL SPKGSPO 50K
Zwaarlast-spoorkranswiel van gietpolyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:SPKGSPO 50K
Rubix:A0224782
Fabrikant:448803
EAN:4047526448806

Productdetails : BLICKLE SPOORKRANSWIEL SPKGSPO 50K
Wielen:
- hoogwaardig gietpolyamide, slagvast, hardheid 80 Shore D
- loopvlakken naar as 3° oplopend
- zeer lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
- de in de tabel aangegeven draagvermogens hebben betrekking op de onderstaande volgorde van de spoorkranswielen betreffende de railprofielen conform DIN 536 (kransrailnorm):
SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
SPKGSPO 250K: A45
SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Laadcapaciteit | 3000 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,65 excl. BTW
/ stuk
€ 87,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
