BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 125G- GS12
Zwaarlast zwenkwiel, met polyurethaan draaiveer Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met aluminiumvelg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRA-POA 125G-GS12
Rubix:31050151
Fabrikant:335554
EAN:4047526335557

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 125G- GS12
Behuizing: serie LPFE
- solide gelaste stalen constructie, massief smeedonderdeel, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- uitstekende veerdempingseigenschappen dankzij gepatenteerde schijfveerconstructie
- een resp. vanaf wiel-Ø 125x50 mm twee afgedichte levensduurgesmeerde rolkogellagers in de draaikrans
Wielen: serie ALEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- wielkern / velg: gietaluminium
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 581 g |
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 158 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,60 excl. BTW
/ stuk
€ 41,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
