BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 100K- GS12
Zwaarlast zwenkwiel, met polyurethaan draaiveer Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met aluminiumvelg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRA-POA 100K-GS12
Rubix:31050133
Fabrikant:664409
EAN:4047526664404

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 100K- GS12
Behuizing: serie LPFE
- solide gelaste stalen constructie, massief smeedonderdeel, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- uitstekende veerdempingseigenschappen dankzij gepatenteerde schijfveerconstructie
- een resp. vanaf wiel-Ø 125x50 mm twee afgedichte levensduurgesmeerde rolkogellagers in de draaikrans
Wielen: serie ALTH
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 564 g |
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 133 mm | |
| 30 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,31 excl. BTW
/ stuk
€ 47,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
