BLICKLE RVS ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LEX-VPP 150XR-FI-SG
Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubber band , met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LEX-VPP 150XR-FI-SG
Rubix:31052805
Fabrikant:644625
EAN:4047526644628

Productdetails : BLICKLE RVS ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LEX-VPP 150XR-FI-SG
Band:
- hoogwaardig elastisch massief rubber in lichtloopkwaliteit, staaldraad versterkt, hardheid 65 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- lage rolweerstand
- kleur zwart
- robuust gietijzer
- met smeernippel
- gelakt, kleur antraciet
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 135 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,98 excl. BTW
/ stuk
€ 266,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
