BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- POEV 80R
Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll ', met polyamide velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:L-POEV 80R
Rubix:31053891
Fabrikant:609172
EAN:4047526609177

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- POEV 80R
Band:
- hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- lage rolweerstand
- kleur zwart
- op de velg gevulkaniseerd, artikelnr. ...-Z: staaldraad versterkt en geperst
- dik plaatstaal, met stalen naafbus, drievoudig gelast
- ongevoelig voor vuil, stoten en slagen
- gelakt, kleur antraciet
- wiel-Ø 80–125 mm van hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 623 g |
| Laadcapaciteit | 140 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,45 excl. BTW
/ stuk
€ 45,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
