BLICKLE ZW.LAST WIEL ELASTISCH MASS. RUBB. BAND - SE 200/25K

Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll ', met polyamide velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:SE 200/25K
Rubix:31056243
Fabrikant:3467
EAN:4047526003463
BLICKLE ZW.LAST WIEL ELASTISCH MASS. RUBB. BAND - SE 200/25K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit600 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZW.LAST WIEL ELASTISCH MASS. RUBB. BAND - SE 200/25K


Band:

  • hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • lage rolweerstand
  • kleur zwart
  • op de velg gevulkaniseerd, artikelnr. ...-Z: staaldraad versterkt en geperst

Wielkern / velg:

  • dik plaatstaal, met stalen naafbus, drievoudig gelast
  • ongevoelig voor vuil, stoten en slagen
  • gelakt, kleur antraciet
  • wiel-Ø 80–125 mm van hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1964 g
Laadcapaciteit600 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A65 Shore
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 127,23 excl. BTW
/ stuk
€ 153,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte