BLICKLE ZW.LAST WIEL ELAS. MASS. RUBB. BAND - SE 160/20K- SG
Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll ', met stalen wielkern, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:SE 160/20K-SG
Rubix:31056240
Fabrikant:234732
EAN:4047526234737



Productdetails : BLICKLE ZW.LAST WIEL ELAS. MASS. RUBB. BAND - SE 160/20K- SG
Band:
- hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- lage rolweerstand
- kleur grijs, niet-strepend
- op de velg gevulkaniseerd, artikelnr. ...-Z: staaldraad versterkt en geperst
- dik plaatstaal, met stalen naafbus, drievoudig gelast
- ongevoelig voor vuil, stoten en slagen
- gelakt, kleur zilver
- wiel-Ø 80–125 mm van hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1579 g |
| Laadcapaciteit | 450 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,93 excl. BTW
/ stuk
€ 139,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
