BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK ALU VELG - ALTH 250/25K
Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:ALTH 250/25K
Rubix:31052275
Fabrikant:265744
EAN:4047526265748


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
Productdetails : BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK ALU VELG - ALTH 250/25K
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- robuust gietijzer
- vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel
- gelakt, kleur zilver
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2540 g |
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 60 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,57 excl. BTW
/ stuk
€ 220,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
1000 kg
Wieldiameter
250 mm