BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK STALEN VELG - VSTH 60/15K
Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern
Zie technische informatieReferenties
Blickle:VSTH 60/15K
Rubix:31052317
Fabrikant:643932
EAN:4047526643935

Productdetails : BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK STALEN VELG - VSTH 60/15K
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
- lage rolweerstand
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- staal
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 304 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 60 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 35 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,39 excl. BTW
/ stuk
€ 67,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
100 kg
