BLICKLE ZW.LAST WIEL ELASTISCH MASS. RUBB. BAND ALEV 200/25K
Zwaarlastwiel van gietpolyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:ALEV 200/25K
Rubix:31056109
Fabrikant:325324
EAN:4047526325329

Productdetails : BLICKLE ZW.LAST WIEL ELASTISCH MASS. RUBB. BAND ALEV 200/25K
Wielen:
- hoogwaardig gietpolyamide, reactiegegoten, slagvast, hardheid 80 Shore D
- zeer hoog draagvermogen
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- gereduceerde vochtigheidsopname
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1616 g |
| Laadcapaciteit | 500 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,27 excl. BTW
/ stuk
€ 133,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
Wieldiameter
200 mm
