BLICKLE ZW.LAST WIEL ELASTISCH MASS. BAND - ALEV 250/20K-EL
Zwaarlastwiel van gietpolyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:ALEV 250/20K-EL
Rubix:31056113
Fabrikant:412650
EAN:4047526107918

Productdetails : BLICKLE ZW.LAST WIEL ELASTISCH MASS. BAND - ALEV 250/20K-EL
Wielen:
- hoogwaardig gietpolyamide, reactiegegoten, slagvast, hardheid 80 Shore D
- zeer hoog draagvermogen
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- gereduceerde vochtigheidsopname
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2150 g |
| Laadcapaciteit | 650 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,46 excl. BTW
/ stuk
€ 173,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
Wieldiameter
250 mm