BLICKLE GIETPOLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - GSPO 50/15K

Zwaarlastwiel van gietpolyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:GSPO 50/15K
Rubix:31051511
Fabrikant:745213
EAN:4047526110505
BLICKLE GIETPOLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - GSPO 50/15K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE GIETPOLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - GSPO 50/15K


Wielen:

  • hoogwaardig gietpolyamide, reactiegegoten, slagvast, hardheid 80 Shore D
  • zeer hoog draagvermogen
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • gereduceerde vochtigheidsopname
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
  • bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht129 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
40,78 excl. BTW
/ stuk
49,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

50 mm

Wielbreedte