BLICKLE APPARATENZWENKWIEL LRA-PATH 50KF-FI-GS10
Zwaarlastwiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-PATH 50KF-FI-GS10
Rubix:A0353726
Fabrikant:848564
EAN:4047526138691

Productdetails : BLICKLE APPARATENZWENKWIEL LRA-PATH 50KF-FI-GS10
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- zeer robuuste, zware uitvoering
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 19 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 94 Shore |
| 69 mm | |
| 19 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,17 excl. BTW
/ stuk
€ 24,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
75 kg
Wieldiameter
50 mm