Referenties
Abicor Binzel:109.0040
Rubix:24380596
EAN:4036584025227


Technische samenvatting
| Type | binzel gasslang 30 zwart 4,9 x 1,5 - 109.0040 |
|---|---|
| Model | 109,004 |
| Diameter | 4,9 mm |
Productdetails : BINZEL GASSLANG 30 ZWART 4,9 X 1,5 - 109.0040
Zwarte PVC-gasslang per meter Ø 4,9mm x 7,9mm.
Sterke punten
Kwaliteitsmateriaal, speciaal geschikt voor de slangbundels van lasbranders.
Toepassingen
Fabricage en reparatie van de slangbundels van lasbranders.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1000x7,9x7,9 mm |
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Gewicht verpakking | 39 g |
| Type | binzel gasslang 30 zwart 4,9 x 1,5 - 109.0040 |
| Model | 109,004 |
| Diameter | 4,9 mm |
| Gas | gas |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,86 excl. BTW
/ meter
€ 1,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden