Referenties
Colson:BTAU 1002 6150
Rubix:31047376
EAN:8717349071883

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM ALUMINIUM/PU 100 MM BTAU 1002 6150
Middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter. Wiel met aluminium kern en dubbel kogellager. Band van polyurethaan (92° Shore A). Gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C.
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,5 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,84 excl. BTW
/ stuk
€ 33,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden