Referenties
Facom:JET3-RP125
Rubix:A0220621
EAN:3148519050455

Productdetails : FACOM ZWENKWIEL 125 JET3-RP125
Zwenkwiel met een diameter van 125 mm. Afmetingen van de montageplaat : 105 x 85 mm. Totale hoogte : 155 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Asdiameter | 125 mm |
| Lagertype | zwenkwiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,75 excl. BTW
/ stuk
€ 51,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
