COLSON ZWENKWIEL ALUMINIUM/PU 100 MM JTAU 1002 6150

Zwenkwiel JTAU

Zie technische informatie

Referenties

Colson:JTAU 1002 6150
Rubix:31047360
EAN:8717349092239
COLSON ZWENKWIEL ALUMINIUM/PU 100 MM JTAU 1002 6150

Technische samenvatting

Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL ALUMINIUM/PU 100 MM JTAU 1002 6150


Middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal. Wiel met aluminium kern en dubbel kogellager. Band van polyurethaan (92° Shore A). Gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C.

Sterke punten

• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Middelzware belasting (100 - 600 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,3 g
Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurgeel
23,64 excl. BTW
/ stuk
28,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte