BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50G-ELS-E05

Zwenkwiel met opschroefbare plaat, wiel met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen wiellichaam, met kunststof draadbescherming

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LRA-TPA 50G-ELS-E05
Rubix:31050503
Fabrikant:751093
EAN:4047526042226
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50G-ELS-E05

Technische samenvatting

Laadcapaciteit30 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50G-ELS-E05


Zwenkwiel met opschroefbare plaat, wiel met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen wiellichaam, met kunststof draadbescherming

Montage: LPA-serie

  • staalplaat, elektrolytisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogelbaan in draaikrans
  • stabiele draaias
  • minimale speling in de draaikrans, eenvoudige bediening, lange levensduur dankzij speciale dynamische Blickle-krimp

wiel: TPA-serie

  • Loopvlak: premium thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), 85 Shore A hardheid, grijze kleur, niet vlekkend, bevat olie
  • wielhuis: premium polypropyleen, niet-brekend, zilvergrijze kleur

Overige kenmerken:

  • met grote kunststof draadbescherming
  • zeer hoge chemische weerstand tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C, verminderde belastbaarheid boven +30°C
  • oliehoudend loopvlak, contactmarkering mogelijk op kwetsbare bodems. alternatieven: VPA, VPP, POES, POEV, PATH-serie

Sterke punten

Quiet and non-staining. Resistant to aggressive agents. Swivel mount.

Toepassingen

Equipment castor for light loads.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit30 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
72 mm
19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
29,02 excl. BTW
/ stuk
35,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit