Referenties
Blickle:L-ALB 101K-FI
Rubix:A0956632
Fabrikant:917951
EAN:4047526348045



Documenten
Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL L-ALB 101K-FI
Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met remsysteem 'stop-fix', zwaarlastwiel, met Blickle Besthane® polyurethaan loopvlak, met aluminium middenwiel
Sterke punten
-geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Dubbele kogellagering in de draaikrans
Sterke centrale bout (vanaf wiel 150 mm)
Draaikransafdichting
Minimale speling op de draaikrans en rustige loop en langere levensduur door de speciale dynamische Blickle-persing
Loopvlak: hoogwaardig polyurethaan elastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet strepend, niet vlekkend
Wielkern: aluminium spuitgietwerk, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Gebruikstemperatuur: -20 °C tot +70 °C, tijdelijk tot +90 °C, gereduceerd draagvermogen boven +40 °C
Met zwaarlastwielkern, versterkte uitvoering
Dubbele kogellagering in de draaikrans
Sterke centrale bout (vanaf wiel 150 mm)
Draaikransafdichting
Minimale speling op de draaikrans en rustige loop en langere levensduur door de speciale dynamische Blickle-persing
Loopvlak: hoogwaardig polyurethaan elastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet strepend, niet vlekkend
Wielkern: aluminium spuitgietwerk, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Gebruikstemperatuur: -20 °C tot +70 °C, tijdelijk tot +90 °C, gereduceerd draagvermogen boven +40 °C
Met zwaarlastwielkern, versterkte uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 625 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | zwaar gebruik |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
