BLICKLE PLAATSTALEN ZWENKWIEL+REM ZWARE UITV. LH-ALB 101K-FI
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Blickle:LH-ALB 101K-1-FI
Rubix:A0685116
Fabrikant:917976
EAN:4047526348496


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
Documenten
Productdetails : BLICKLE PLAATSTALEN ZWENKWIEL+REM ZWARE UITV. LH-ALB 101K-FI
Zwenkwiel van geperst staal, zwaar uitgevoerd, met topplaatbevestiging, met remsysteem 'stop-fix', zware wieluitvoering, met loopvlak van polyurethaan Blickle Besthane, met wielcentrum van aluminium
Sterke punten
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en topplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale draaispil met boutverbinding en borging, extreem sterk
Bijzonder bestand tegen schokken en stoten dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-markerend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: drukgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Met zwaar uitgevoerd wielcentrum, versterkt ontwerp
Zware vork en topplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale draaispil met boutverbinding en borging, extreem sterk
Bijzonder bestand tegen schokken en stoten dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-markerend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: drukgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Met zwaar uitgevoerd wielcentrum, versterkt ontwerp
Toepassingen
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en topplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale draaispil met boutverbinding en borging, extreem sterk
Bijzonder bestand tegen schokken en stoten dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-markerend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: drukgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Met zwaar uitgevoerd wielcentrum, versterkt ontwerp
Zware vork en topplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale draaispil met boutverbinding en borging, extreem sterk
Bijzonder bestand tegen schokken en stoten dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-markerend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: drukgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Met zwaar uitgevoerd wielcentrum, versterkt ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | zwenk |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | lh-alb |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Lengte plaat | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,48 excl. BTW
/ stuk
€ 243,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen