Referenties
Blickle:LK-POTHS 125KA-3
Rubix:A0664881
Fabrikant:936396
EAN:4047526387952

Documenten
Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LK-POTHS 125KA-3
Geperst stalen zwenkwiel, zwaar uitgevoerd ontwerp, wiel met zachte thermoplastische polyurethaanlooplaag, met zwaar nylon wielcentrum, met synthetische draadbeschermer, klein
Sterke punten
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw-passiveerd, Cr6-vrij
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen (vanaf wiel 125x50 mm)
Afdichting van de zwenkkop
Minimale speling van de zwenkkop, soepele rolkarakteristiek en verlengde levensduur door het speciale dynamische Blickle klinkproces
Loopvlak: Hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur blauw, niet-markerend, niet-vlekkend
Wielcentrum: Hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur naturel wit
Met synthetische draadbeschermer, klein
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen (vanaf wiel 125x50 mm)
Afdichting van de zwenkkop
Minimale speling van de zwenkkop, soepele rolkarakteristiek en verlengde levensduur door het speciale dynamische Blickle klinkproces
Loopvlak: Hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur blauw, niet-markerend, niet-vlekkend
Wielcentrum: Hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur naturel wit
Met synthetische draadbeschermer, klein
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Toepassingen
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw-passiveerd, Cr6-vrij
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen (vanaf wiel 125x50 mm)
Afdichting van de zwenkkop
Minimale speling van de zwenkkop, soepele rolkarakteristiek en verlengde levensduur door het speciale dynamische Blickle klinkproces
Loopvlak: Hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur blauw, niet-markerend, niet-vlekkend
Wielcentrum: Hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur naturel wit
Met synthetische draadbeschermer, klein
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen (vanaf wiel 125x50 mm)
Afdichting van de zwenkkop
Minimale speling van de zwenkkop, soepele rolkarakteristiek en verlengde levensduur door het speciale dynamische Blickle klinkproces
Loopvlak: Hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur blauw, niet-markerend, niet-vlekkend
Wielcentrum: Hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur naturel wit
Met synthetische draadbeschermer, klein
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 690 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | nylon |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | lk-poths |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Lengte plaat | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,81 excl. BTW
/ stuk
€ 90,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
