Referenties
Blickle:RVS MET PLAAT LKX-POTH 100G-1
Rubix:A0224554
Fabrikant:RVS MET PLAAT LKX-POTH 100G-1

Productdetails : BLICKLE ZWAARLASTWIEL RVS MET PLAAT LKX-POTH 100G-1
Roestvrijstalen zwaar uitgevoerd zwenkwiel, met bovenplaatbevestiging, wiel met loopvlak van thermoplastisch polyurethaan, met wielkern van zwaar nylon
Sterke punten
•Hoogwaardig chroom-nikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvrij staal, vibratiegeslepen afwerking
Alle onderdelen, inclusief asmateriaal, zijn corrosiebestendig
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen (vanaf wiel 125x50 mm)
Zwenkkopafdichting
Minimale speling van de zwenkkop en soepele loop-eigenschappen en langere levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle klinkproces
Loopvlak: Hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-markerend, niet-vlekkerend
wielkern: hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur naturel wit
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Alle onderdelen, inclusief asmateriaal, zijn corrosiebestendig
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen (vanaf wiel 125x50 mm)
Zwenkkopafdichting
Minimale speling van de zwenkkop en soepele loop-eigenschappen en langere levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle klinkproces
Loopvlak: Hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-markerend, niet-vlekkerend
wielkern: hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur naturel wit
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Toepassingen
•Hoogwaardig chroom-nikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvrij staal, vibratiegeslepen afwerking
Alle onderdelen, inclusief asmateriaal, zijn corrosiebestendig
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen (vanaf wiel 125x50 mm)
Zwenkkopafdichting
Minimale speling van de zwenkkop en soepele loop-eigenschappen en langere levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle klinkproces
Loopvlak: Hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-markerend, niet-vlekkerend
wielkern: hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur naturel wit
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Alle onderdelen, inclusief asmateriaal, zijn corrosiebestendig
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen (vanaf wiel 125x50 mm)
Zwenkkopafdichting
Minimale speling van de zwenkkop en soepele loop-eigenschappen en langere levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle klinkproces
Loopvlak: Hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-markerend, niet-vlekkerend
wielkern: hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur naturel wit
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 750 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | nylon |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | lkx-poth |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | wit |
| Lengte plaat | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,89 excl. BTW
/ stuk
€ 215,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
