COLSON ZWENKWIEL + REM BPPB 1251 2101 125 PA /BLAUW RUBBER
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:BPPB 1251 2101 Ø125 PA /BLAUW RUBBER
Rubix:A0597107
Fabrikant:BPPB 1251 2101

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL + REM BPPB 1251 2101 125 PA /BLAUW RUBBER
Sterke punten
•Zwenkgaffel van dieptrekgevormd, zinkgecoat staal
Zwenklager met dubbele kogelbaan en afdichtingsring (exclusief de bevestigingsplaat met boutgaten) met een totale vergrendelingsrem
Polyamide wiel met blauw rubberloopvlak
(Shore A 70) met rollager
Zwenklager met dubbele kogelbaan en afdichtingsring (exclusief de bevestigingsplaat met boutgaten) met een totale vergrendelingsrem
Polyamide wiel met blauw rubberloopvlak
(Shore A 70) met rollager
Toepassingen
•Zwenkgaffel van dieptrekgevormd, zinkgecoat staal
Zwenklager met dubbele kogelbaan en afdichtingsring (exclusief de bevestigingsplaat met boutgaten) met een totale vergrendelingsrem
Polyamide wiel met blauw rubberloopvlak
(Shore A 70) met rollager
Zwenklager met dubbele kogelbaan en afdichtingsring (exclusief de bevestigingsplaat met boutgaten) met een totale vergrendelingsrem
Polyamide wiel met blauw rubberloopvlak
(Shore A 70) met rollager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | bppb |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,35 excl. BTW
/ stuk
€ 29,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen