Referenties
Colson:JTPC 1253 7100
Rubix:A0615300
Fabrikant:JTPC 1253 7100

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JTPC 1253 7100
Sterke punten
•Zwenkvork van diepgetrokken verzinkt staal Zwenklager met dubbele kogellopen en afdichtring en extra stevig
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3,5 mm) voor nog hogere draagcapaciteit
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijs antistatisch rubberloopvlak
(Perform, Shore A 65 - 70) met één roestvrijstalen diepgroefkogellager
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3,5 mm) voor nog hogere draagcapaciteit
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijs antistatisch rubberloopvlak
(Perform, Shore A 65 - 70) met één roestvrijstalen diepgroefkogellager
Toepassingen
•Zwenkvork van diepgetrokken verzinkt staal Zwenklager met dubbele kogellopen en afdichtring en extra stevig
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3,5 mm) voor nog hogere draagcapaciteit
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijs antistatisch rubberloopvlak
(Perform, Shore A 65 - 70) met één roestvrijstalen diepgroefkogellager
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3,5 mm) voor nog hogere draagcapaciteit
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijs antistatisch rubberloopvlak
(Perform, Shore A 65 - 70) met één roestvrijstalen diepgroefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | zwenk |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | jtpc |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Lengte plaat | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,15 excl. BTW
/ stuk
€ 41,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen