Referenties
Colson:POLY BAND JSPU 0802 5000
Rubix:A0253966
Fabrikant:JSPU 0802 5000
EAN:8717349120840

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL POLY BAND JSPU 0802 5000
Zwenkgaffel van diepgetrokken verzinkt staal Zwenkkop met gesloten precisiekogellager en vetnippel
Sterke punten
•Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met een diepgroefkogellager
(Shore A 96) met een diepgroefkogellager
Toepassingen
•Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met een diepgroefkogellager
(Shore A 96) met een diepgroefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 175 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | jspu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | rood |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,28 excl. BTW
/ stuk
€ 28,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen