COLSON ZWENKWIEL REM EN CENTRAAL GAT RVS BXPU 1005 7000
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:REM EN CENTRAAL GAT RVS BXPU 1005 7000
Rubix:A0253960
Fabrikant:BXPU 1005 7000
EAN:8717349122936

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL REM EN CENTRAAL GAT RVS BXPU 1005 7000
Sterke punten
•Zwenkbeugel van diepgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbelrijig kogellager en afdichtring
met een totaalblokkeerrem
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrijstaal
Zwenklager met dubbelrijig kogellager en afdichtring
met een totaalblokkeerrem
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrijstaal
Toepassingen
•Zwenkbeugel van diepgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbelrijig kogellager en afdichtring
met een totaalblokkeerrem
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrijstaal
Zwenklager met dubbelrijig kogellager en afdichtring
met een totaalblokkeerrem
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrijstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | bxpu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,04 excl. BTW
/ stuk
€ 50,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen