COLSON ZWENKWIEL REM GRIJS RUBBER 65SH.A BTPF 1252 5100
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:REM GRIJS RUBBER 65SH.A BTPF 1252 5100
Rubix:A0254122
Fabrikant:BTPF 1252 5100
EAN:8717349072125

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL REM GRIJS RUBBER 65SH.A BTPF 1252 5100
Sterke punten
•Zwenkgaffel van diepgetrokken, verzinkt staal
Zwenklager met dubbele kogellagersporen en afdichtring
Met Total lock brake en een extra stevige
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3.5 mm)
Voor nog hogere belastbaarheid
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze rubberband
(Perform, Shore A 65 - 70) met één diepgroefkogellager
Zwenklager met dubbele kogellagersporen en afdichtring
Met Total lock brake en een extra stevige
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3.5 mm)
Voor nog hogere belastbaarheid
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze rubberband
(Perform, Shore A 65 - 70) met één diepgroefkogellager
Toepassingen
•Zwenkgaffel van diepgetrokken, verzinkt staal
Zwenklager met dubbele kogellagersporen en afdichtring
Met Total lock brake en een extra stevige
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3.5 mm)
Voor nog hogere belastbaarheid
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze rubberband
(Perform, Shore A 65 - 70) met één diepgroefkogellager
Zwenklager met dubbele kogellagersporen en afdichtring
Met Total lock brake en een extra stevige
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3.5 mm)
Voor nog hogere belastbaarheid
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze rubberband
(Perform, Shore A 65 - 70) met één diepgroefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | draaibaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polyurethaan |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | btpf |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Lengte plaat | 86 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,34 excl. BTW
/ stuk
€ 27,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen