Referenties
Colson:REM RVS POLY BAND BXPU 0801 7100
Rubix:A0253940
Fabrikant:BXPU 0801 7100
EAN:8717349122905

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL REM RVS POLY BAND BXPU 0801 7100
Sterke punten
•Zwenkvork van dieptgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogelbanen en afdichtring
Met een totale vergrendeling
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met een diepgroefkogellager van roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogelbanen en afdichtring
Met een totale vergrendeling
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met een diepgroefkogellager van roestvrij staal
Toepassingen
•Zwenkvork van dieptgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogelbanen en afdichtring
Met een totale vergrendeling
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met een diepgroefkogellager van roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogelbanen en afdichtring
Met een totale vergrendeling
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met een diepgroefkogellager van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | bxpu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | rood |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,55 excl. BTW
/ stuk
€ 47,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen