COLSON ZWENKWIEL RVS GEREMD POLYAMIDE WIEL BXNY 1252 7100
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:RVS GEREMD POLYAMIDE WIEL BXNY 1252 7100
Rubix:A0648703
Fabrikant:BXNY 1252 7100

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL RVS GEREMD POLYAMIDE WIEL BXNY 1252 7100
Sterke punten
•Zware draaibare vork van diepgetrokken roestvrij staal, zwenklager met dubbelkogellager en afdichtring met totale vergrendelingsrem
Polyamide-wiel met één afgedicht roestvrijstalen diepgroefkogellager
Polyamide-wiel met één afgedicht roestvrijstalen diepgroefkogellager
Toepassingen
•Zware draaibare vork van diepgetrokken roestvrij staal, zwenklager met dubbelkogellager en afdichtring met totale vergrendelingsrem
Polyamide-wiel met één afgedicht roestvrijstalen diepgroefkogellager
Polyamide-wiel met één afgedicht roestvrijstalen diepgroefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | bxny |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | wit |
| Lengte plaat | 86 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,63 excl. BTW
/ stuk
€ 64,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen