COLSON ZWENKWIEL BOUTGAT RVS RODE POLYBAND JXPU 0805 7000
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:RVS RODE POLYBAND JXPU 0805 7000
Rubix:A0664628
Fabrikant:JXPU 0805 7000
EAN:8717349114580

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BOUTGAT RVS RODE POLYBAND JXPU 0805 7000
Sterke punten
•Zwenkgaffel van diepgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbele rij kogellagers
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrij staal
Zwenklager met dubbele rij kogellagers
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrij staal
Toepassingen
•Zwenkgaffel van diepgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbele rij kogellagers
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrij staal
Zwenklager met dubbele rij kogellagers
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenkend |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | jxpu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,80 excl. BTW
/ stuk
€ 39,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen