GISS VEILIGHEIDSSCHOEN ZYRA DISC S3L LG FO ESD MT 36- 899252
ZYRA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:899252
Rubix:A0912331
EAN:3660338528835






Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN ZYRA DISC S3L LG FO ESD MT 36- 899252
De GISS ZYRA veiligheidsschoenen zijn lage veiligheidsschoenen met een snel verstelsysteem en een constructie die is afgestemd op dagelijks professioneel gebruik. Het ontwerp is gericht op een constante pasvorm en bescherming die geschikt is voor buitenomstandigheden (regen, vocht, enz.).
Kenmerken:
De ZYRA lage veiligheidsschoenen zijn uitgerust met het Free Lock-sluitsysteem dat een snelle afstelling mogelijk maakt en bijdraagt aan een gelijkmatige ondersteuning van de voet. De versterkte constructie ondersteunt langdurig gebruik, met behoud van flexibiliteit en bewegingsvrijheid. De zool met dubbele dichtheid in EVA en nitril draagt bij aan grip en schokabsorptie, ook op vochtige ondergronden. De HighDry-voering bevordert het vochtbeheer en het draagcomfort tijdens langdurige werkperiodes.
Specificaties:
• Type: lage veiligheidsschoenen
• Model: ZYRA
• Veiligheidscategorie: S3L SR FO
• Maatbereik (EU): 36–48
• Gewicht: 576 g per schoen (maat 42)
• Schacht: textiel
• Buitenzool: EVA met dubbele dichtheid en nitrilrubber
• Binnenzool: polyurethaanschuim
• Voering: HighDry, hydrofiel en sneldrogend
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PL
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Elektrische eigenschappen: ESD, weerstand tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: Europese regelgeving inzake PBM, vereist voor CE-markering
• EN ISO 20345:2022: norm die de algemene eisen voor veiligheidsschoenen definieert, inclusief mechanische weerstand, teenbescherming en zoolprestaties. De classificatie S3L SR FO omvat onder meer bescherming tegen waterpenetratie en -absorptie, perforatie en koolwaterstoffen
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor elektrostatisch dissipatieve schoenen (ESD), geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor elektrostatische ladingen
Kenmerken:
De ZYRA lage veiligheidsschoenen zijn uitgerust met het Free Lock-sluitsysteem dat een snelle afstelling mogelijk maakt en bijdraagt aan een gelijkmatige ondersteuning van de voet. De versterkte constructie ondersteunt langdurig gebruik, met behoud van flexibiliteit en bewegingsvrijheid. De zool met dubbele dichtheid in EVA en nitril draagt bij aan grip en schokabsorptie, ook op vochtige ondergronden. De HighDry-voering bevordert het vochtbeheer en het draagcomfort tijdens langdurige werkperiodes.
Specificaties:
• Type: lage veiligheidsschoenen
• Model: ZYRA
• Veiligheidscategorie: S3L SR FO
• Maatbereik (EU): 36–48
• Gewicht: 576 g per schoen (maat 42)
• Schacht: textiel
• Buitenzool: EVA met dubbele dichtheid en nitrilrubber
• Binnenzool: polyurethaanschuim
• Voering: HighDry, hydrofiel en sneldrogend
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PL
• Verbinding zool/schacht: geïnjecteerd
• Elektrische eigenschappen: ESD, weerstand tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425: Europese regelgeving inzake PBM, vereist voor CE-markering
• EN ISO 20345:2022: norm die de algemene eisen voor veiligheidsschoenen definieert, inclusief mechanische weerstand, teenbescherming en zoolprestaties. De classificatie S3L SR FO omvat onder meer bescherming tegen waterpenetratie en -absorptie, perforatie en koolwaterstoffen
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor elektrostatisch dissipatieve schoenen (ESD), geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor elektrostatische ladingen
Sterke punten
• Snelle en nauwkeurige pasvorm dankzij Free Lock-sluitsysteem
• Langdurig comfort door HighDry-voering en PU-schuim binnenzool
• Goede grip en schokabsorptie dankzij EVA-zool met dubbele dichtheid en nitril
• Beperking van elektrostatische ladingen door geïntegreerde ESD-eigenschappen
• Langdurig comfort door HighDry-voering en PU-schuim binnenzool
• Goede grip en schokabsorptie dankzij EVA-zool met dubbele dichtheid en nitril
• Beperking van elektrostatische ladingen door geïntegreerde ESD-eigenschappen
Toepassingen
De GISS ZYRA lage veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in vochtige omgevingen en buitentoepassingen. Ze worden gebruikt op de bouwplaats en in infrastructuurwerken, evenals in omgevingen waar slipweerstand en bescherming tegen vocht vereist zijn. De constructie is geschikt voor zowel activiteiten met frequente verplaatsingen als voor langdurig staand werk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3l sr fo |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,01 excl. BTW
/ paar
€ 118,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
36