RENOLD VERLOOPSCHAKEL 16B-3 BLUE
08B-3 Triple cranked link - loose fit no. 12
Zie technische informatieReferenties
Renold:16B3S12I
Rubix:01030235
EAN:0673766009329



Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL 16B-3 BLUE
Renold's remarkable control over the bolt/bushing contact ensures that the life span of its chains surpasses that of other brands. Therefore, hardly any initial chain adjustment is required.
Premium chains: Cranked link
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,212 g |
| Ketting | 16b3 |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 531,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen