MECALINE SLUITSCHAKEL 20B-1 RECHTE ZIJPLAAT 26,4MM
BS-sluitschakel voor rechte ketting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MDJ.C20B1SPL
Rubix:A0048470
Fabrikant:884390
EAN:3660338378171


Technische samenvatting
| Ketting | 20b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 20B-1 RECHTE ZIJPLAAT 26,4MM
Alle mecaline kettingcomponenten voldoen aan de Europese DIN8187-ISO606-normen voor dimensionale stabiliteit. Dankzij de sluitschakels kunnen de kettinglengtes waar nodig worden samengevoegd
20B1 Simplex verbindingsschakel voor kettingen met rechte zijkanten (splitpen-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor gebruik met BS-ketting en tandkransen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Ketting | 20b-1 |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 19,05 mm |
| Type | verbindingsschakel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,44 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 5,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen