Referenties
Bosch:1600A002UT
Rubix:A0722458
EAN:3165140791977





Productdetails : BOSCH 1/1 INLAY GKS 55 GCE 1600A002UT
Deze hele inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van de GKS 55 GCE Professional. Deze is compatibel met L-BOXX 238 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/1 inlay GKS 55 GCE
Sterke punten
•The GKS 55 GCE Professional can be stored safely and neatly in the full insert
Compatible with the L-BOXX 238 for optimal space utilisation
Compatible with the L-BOXX 238 for optimal space utilisation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 3 |
| Lengte | 90 mm |
| Hoogte | 306 mm |
| Breedte | 396 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
