MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - LANG 17MM 4932498838
1/2″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498838
Rubix:A0877980
Fabrikant:4932498838
EAN:4058546527075

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - LANG 17MM 4932498838
1/2″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop – 17 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2″ '' |
| Diameter | 17 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 255 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
