MILWAUKEE DOPPEN VERLOOPSTUK 3/8 NAAR 1/4 HEX 4932493962
Doppen verloopstuk 3/8" naar 1/4" Hex
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493962
Rubix:A0878589
Fabrikant:4932493962
EAN:4058546511227




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' naar 1/4' hex (3/8' vierkant → 1/4' hex-bit) '' |
|---|---|
| Diameter | 6,35 mm |
| Lengte | 150 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOPPEN VERLOOPSTUK 3/8 NAAR 1/4 HEX 4932493962
Doppen verloopstuk 3/8" naar 1/4 Hex
Doppen verloopstuk 3/8" naar 1/4 Hex
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' naar 1/4' hex (3/8' vierkant → 1/4' hex-bit) '' |
| Diameter | 6,35 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 1/4' '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 11,75
€ 11,50 excl. BTW
/ stuk
€ 13,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen