MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 23MM 4932498833
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498833
Rubix:A0877987
Fabrikant:4932498833
EAN:4058546527020

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 23MM 4932498833
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 23mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 23 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,91 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 255 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,00 excl. BTW
/ stuk
€ 10,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
