Referenties
Milwaukee:4932500475
Rubix:A0901943
Fabrikant:4932500475
EAN:4058546617776

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 3MM ZESKANT KORT 4932500475
Milwaukee 4932500475: korte 1/4" drive zeskant bitsok voor 3 mm metrische inbus. FOUR FLAT™ anti-rol en slank ontwerp voor werken in krappe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 3 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,12 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 31 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
