MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 18MM 4932498828
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498828
Rubix:A0877992
Fabrikant:4932498828
EAN:4058546526979

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 18MM 4932498828
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 18mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' aansluiting '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 98 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1/2' '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 76 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ stuk
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
