GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 36MM - D 19 36

Dop 12-kant UD-profiel D 19

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:D 19 36
Rubix:10010763
Fabrikant:2194686
EAN:4010886883099
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 36MM - D 19 36

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter36 mm
Lengte12,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" UD-PROFIEL 36MM - D 19 36


Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1. Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf. T.b.v. handgebruik, rand gekarteld. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Dopsleutel 1/2" UD-Profiel 36 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht271 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter36 mm
Lengte12,5 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
20,92 excl. BTW
/ stuk
25,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden