FACOM KOFFER RATEL & DOPPEN 1/2 TWIN BOX 22DLG SL.151-EP22PB
1/2" DOPSLEUTELSET
Zie technische informatieReferenties
Facom:SL.151-EP22PB
Rubix:A0903793
Fabrikant:SL.151-EP22PB
EAN:3662424112638





Productdetails : FACOM KOFFER RATEL & DOPPEN 1/2 TWIN BOX 22DLG SL.151-EP22PB
Veelzijdige 1/2" dopsleutelset – De essentiële set voor iedere professional
Deze uitgebreide 1/2" aandrijvingsset is ontworpen voor kracht en veelzijdigheid, ideaal voor monteurs, technici en veeleisende doe-het-zelvers. De set bevat:
Complete 1/2" aandrijvingssysteem :
1/2" ratel (72 tanden)
17 metrische 6-kant doppen (8–32 mm)
Twee verlengstukken (130 mm & 250 mm), universeel gewricht, schuifstang
Slimme opberging :
Alle gereedschappen worden geleverd in een duurzame koffer die tevens kan worden omgevormd tot een modulair opslagsysteem, perfect voor gebruik in rolkasten. Compact wanneer gesloten en past netjes in een lade wanneer open.
Deze uitgebreide 1/2" aandrijvingsset is ontworpen voor kracht en veelzijdigheid, ideaal voor monteurs, technici en veeleisende doe-het-zelvers. De set bevat:
Complete 1/2" aandrijvingssysteem :
1/2" ratel (72 tanden)
17 metrische 6-kant doppen (8–32 mm)
Twee verlengstukken (130 mm & 250 mm), universeel gewricht, schuifstang
Slimme opberging :
Alle gereedschappen worden geleverd in een duurzame koffer die tevens kan worden omgevormd tot een modulair opslagsysteem, perfect voor gebruik in rolkasten. Compact wanneer gesloten en past netjes in een lade wanneer open.
Sterke punten
Veelzijdige 1/2" dopsleutelset – De essentiële set voor iedere professional Deze 1/2" aandrijvingsset is ontwikkeld voor kracht, betrouwbaarheid en veelzijdigheid, waardoor het de perfecte keuze is voor monteurs, technici en veeleisende doe-het-zelvers. De set beschikt over een robuuste 1/2" ratel met 72 tanden voor een soepele en nauwkeurige werking, samen met 17 metrische 6-kant doppen (8–32 mm) om een breed scala aan bevestigingstaken aan te kunnen. Voor extra flexibiliteit bevat de set twee verlengstukken (130 mm en 250 mm), een universeel gewricht om toegang te krijgen tot krappe ruimtes, en een schuifstang voor extra hefboomwerking. Elk gereedschap is vervaardigd voor duurzaamheid en prestaties, zodat u het juiste gereedschap hebt voor elke klus. Alle componenten zijn netjes georganiseerd in een duurzame koffer die tevens kan worden omgevormd tot een modulair opslagsysteem, compatibel met rolkasten. Compact wanneer gesloten en past netjes in een lade wanneer open, houdt deze set uw gereedschap beschermd, georganiseerd en altijd klaar voor gebruik. Voorzie uzelf van deze essentiële set en pak elk project met vertrouwen en efficiëntie aan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 22 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,66 excl. BTW
/ stuk
€ 98,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen