FACOM DOPPENSET 1/4" 12-KANT RL.NANO-U2 (SET=38ST)

Coffret douilles 1\/4" 12 pans en pouces - RL.NANO-U2

Zie technische informatie

Referenties

Facom:RL.NANO-U2
Rubix:10100147
EAN:3148519085457
FACOM DOPPENSET 1/4" 12-KANT RL.NANO-U2 (SET=38ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen38
Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/4" 12-KANT RL.NANO-U2 (SET=38ST)


RL.NANO-U2 - ¼" inch nano dopsleutelset
Bevat:
- 1 x ¼" pal: RL.161.
- 10 x ¼" hex inch doppen: 7/32" - ¼" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - ⅜" - 13/32" - 7/16" - ½" - 9/16".
- 21 x serie 1 standaard bits - ¼" aandrijving - 6,35 mm - L 25 mm:
- ES.T High Perf voor sleufschroeven: F4 - F8.
- EP.T High Perf Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
- ED.T High Perf Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
- EH voor binnenzeskantschroeven: ¼ - ⅛ - 3/16 - 5/32 - 7/32.
- EXR Resistorx®: TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30 - TR 40.
- EX Torx®: T8.
- 1 x ¼" - ¼" inbusbithouder: ECR.
- 1 x ¼" kruiskoppeling: R.240A.
- 1 x ¼" inbusboorhouder met standaard borgring - R.235. R.235.
-1 x schroevendraaierhandgreep 1/4"kort-R. 236C.
- 1 x ¼" standaard verlengstuk - L 55 mm - R.209.
- 1 x ¼" standaard verlengstuk - L 100 mm - R.210.
- Lege koffer: BV.RNANO-U.
Gewicht: 0,81 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht751 g
Afmeting verpakking (D x B x H)150x90x45 mm
Gewicht verpakking749 g
Aantal elementen38
Aansluiting1/4 ''
Modelrl.nano-u2
€ 220,11 excl. BTW
/ set
€ 266,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden