ROEBUCK PNEUMATISCHE SLAGSLEUTEL 1/2 COMPOS. MINI - 8496695

1/2'' slagsleutel composiet mini

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:8496695
Rubix:10523982
EAN:3660338469305
ROEBUCK PNEUMATISCHE SLAGSLEUTEL 1/2 COMPOS. MINI - 8496695

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Maximaal koppel624 N.m
Gewicht1,24 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK PNEUMATISCHE SLAGSLEUTEL 1/2 COMPOS. MINI - 8496695


Dubbel hamer-mechanisme.Composietmateriaal die een hoog krachtniveau van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.Technische kenmerken:Lengte (mm) 157Onbelast toerental (tr/min) 12000Maximumkoppel (Nm) 624Gemiddeld koppel (Nm) 34 - 338Gewicht (kg) 1.24Luchtverbruik (l / min) 113

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2 ''
Maximaal koppel624 N.m
Gewicht1,24 kg
Onbelast toerental12000 rpm
Luchtverbruik113 l/min
Totale lengte157 mm
252,86 excl. BTW
/ stuk
305,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden