REDROOSTER IMPULSMOERAANZETTER 3/8 RRI-40

Industrie

Zie technische informatie

Referenties

Red Rooster:RRI-40X
Rubix:25043220
EAN:8717981326525

Productdetails : REDROOSTER IMPULSMOERAANZETTER 3/8 RRI-40


RED ROOSTER Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht en hebben een zeer gunstige vermogens- gewichtsverhouding . Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Onderzoek van montageprocessen in de automobielindustrie heeft aangetoond dat het maken van schroefverbindingen 10% van de totale montagetijd gebruikt. Sneller gereedschap kan de montagetijden aanmerkelijk verkorten. Zeer geschikt voor de productie van agrarische machines, de productie van pompen, motoren, fietsen en andere seriematige productielijnen. Voorzien van twee kamer luchtmotor. Koppel instelbaar in het impuls mechanisme. Kenmerken: • Lichtgewicht • Geen reactiekrachten • Lage geluids- en vibratieniveau’s • Krachtig en snel • Goede herhaal nauwkeurigheid van het ingestelde koppel • Pistool model

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
1.152,69 excl. BTW
/ stuk
1.394,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen