Referenties
Roebuck:880119
Rubix:A0041531
EAN:3660338335648

Productdetails : ROEBUCK DOPSLEUTEL 1/2 6K 7 MM 880119
DIN 3124 / ISO 1174-1 / ISO 1711-1 / ISO 2725-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,28 excl. BTW
/ stuk
€ 10,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
