Referenties
Milwaukee:4932500481
Rubix:A0901937
Fabrikant:4932500481
EAN:4058546617837

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 9MM ZESKANT KORT 4932500481
Milwaukee bitdop voor metrische inbusbouten: 1/4" drive met 9 mm hex (kort/low-profile). FOUR FLAT™ anti-roll en verchroomde afwerking voor corrosiebescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,354 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 20,87 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 8,25
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
