FACOM DOPPENSET 3/8" 6-KANT J.360DBOX112
1/4" ratel compacte flexibele kop 180° | R. 180
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.360DBOX112
Rubix:10560520
EAN:3148519310832

Productdetails : FACOM DOPPENSET 3/8" 6-KANT J.360DBOX112
1/2" doppenset 12-punts metrische maat | S.422AP
Bevat:
-1 x "Handpalm"-ratel - S.161
-14 x 1/2” doppen 12-punts metrische maat - S.8-N - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm.
-1 x 1/2" universeel cardangewricht- S.240A
-2 x 1/2" extensie - L 130 mm - L 250 mm.
-Plastic doos BP.112.
-Inlegsysteem - PL.422.
6-punts - 12-punts [mm]:t
[kg]: 2,900
Bevat:
-1 x "Handpalm"-ratel - S.161
-14 x 1/2” doppen 12-punts metrische maat - S.8-N - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm.
-1 x 1/2" universeel cardangewricht- S.240A
-2 x 1/2" extensie - L 130 mm - L 250 mm.
-Plastic doos BP.112.
-Inlegsysteem - PL.422.
6-punts - 12-punts [mm]:
[kg]: 2,900
Sterke punten
Detectiekoffer: veilig, duurzaam en handig: u kunt direct uw voorraad te bekijken, eenvoudig volgen, opslaan, beschermen en vervoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 18 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,14 excl. BTW
/ stuk
€ 274,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
