FACOM DOPPENSET 1/4" 6-KANT RL.NANO1
Doppenset 1/4" 6-kant metrische maat - RL.NANO1
Zie technische informatieReferenties
Facom:RL.NANO1
Rubix:10105400
EAN:3148519041736




Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/4" 6-KANT RL.NANO1
De Facom RL.NANO1 doppenset biedt een compacte en complete oplossing met hoogwaardige doppen en bits, die zich onderscheidt door de productiekwaliteit en veelzijdigheid. Hij is klaar voor gebruik en voldoet aan de dagelijkse behoeften van technici en vakmensen die op zoek zijn naar betrouwbaar, duurzaam en gemakkelijk te vervoeren gereedschap.
Kenmerken:
Deze doppenset biedt een alles-in-één-oplossing voor schroef- en aandraaiwerkzaamheden op verschillende soorten schroeven en bouten. Hij bevat een 1/4" stofdichte ratel van hoge kwaliteit die een optimale krachtoverdracht en een lange levensduur garandeert, zelfs in veeleisende omgevingen. De metrische zeskantdoppen zorgen voor een nauwkeurige passing zonder de schroefkoppen te beschadigen. De inbegrepen bits zijn geschikt voor een breed scala aan schroefprofielen, waaronder Pozidriv®-schroeven, Phillips®-schroeven, Resistorx®-schroeven, sleufschroeven en inbusschroeven, waardoor maximale veelzijdigheid wordt geboden bij gangbare toepassingen. Dankzij de verlengstukken, het universele cardangewricht en de korte schroevendraaierhandgreep kan er probleemloos worden gewerkt in krappe zones met veel bewegingsvrijheid.
Specificaties:
• 1 x 1/4" stofdichte ratel, hoge prestaties (RL161)
• 10 x 1/4" zeskantdoppen, metrisch: 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
• 21 x 1/4" bits, lengte 25 mm: PZ1 – PZ2 – PZ3 ; PH1 – PH2 – PH3 ; F45 – F65 – F80 ; TT10 – TT15 – TT20 – TT25 – TT27 – TT30 – TT40 ; inbus 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 – 7,0 mm
• 1 x 1/4" dophouderbit (ECR)
• 1 x 1/4" universeel cardangewricht (R240A)
• 1 x 1/4" bithouderdop met borgring (R235)
• 1 x korte schroevendraaierhandgreep 1/4" (R236C)
• 1 x standaard verlengstuk 1/4" lengte 55 mm (R209)
• 1 x standaard verlengstuk 1/4" lengte 100 mm (R210)
• 1 x lege opbergkoffer (BVNANO)
Merkinformatie:
Facom is een Frans merk dat in 1918 werd opgericht en tegenwoordig deel uitmaakt van de Stanley Black & Decker groep. Het ontwerpt en produceert hoogwaardig handgereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en het onderhoud. Facom staat bekend om zijn betrouwbaarheid en voortdurende innovaties, biedt meer dan 10.000 oplossingen, en blijft een referentie in de Europese gereedschapssector.
Kenmerken:
Deze doppenset biedt een alles-in-één-oplossing voor schroef- en aandraaiwerkzaamheden op verschillende soorten schroeven en bouten. Hij bevat een 1/4" stofdichte ratel van hoge kwaliteit die een optimale krachtoverdracht en een lange levensduur garandeert, zelfs in veeleisende omgevingen. De metrische zeskantdoppen zorgen voor een nauwkeurige passing zonder de schroefkoppen te beschadigen. De inbegrepen bits zijn geschikt voor een breed scala aan schroefprofielen, waaronder Pozidriv®-schroeven, Phillips®-schroeven, Resistorx®-schroeven, sleufschroeven en inbusschroeven, waardoor maximale veelzijdigheid wordt geboden bij gangbare toepassingen. Dankzij de verlengstukken, het universele cardangewricht en de korte schroevendraaierhandgreep kan er probleemloos worden gewerkt in krappe zones met veel bewegingsvrijheid.
Specificaties:
• 1 x 1/4" stofdichte ratel, hoge prestaties (RL161)
• 10 x 1/4" zeskantdoppen, metrisch: 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
• 21 x 1/4" bits, lengte 25 mm: PZ1 – PZ2 – PZ3 ; PH1 – PH2 – PH3 ; F45 – F65 – F80 ; TT10 – TT15 – TT20 – TT25 – TT27 – TT30 – TT40 ; inbus 3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 – 7,0 mm
• 1 x 1/4" dophouderbit (ECR)
• 1 x 1/4" universeel cardangewricht (R240A)
• 1 x 1/4" bithouderdop met borgring (R235)
• 1 x korte schroevendraaierhandgreep 1/4" (R236C)
• 1 x standaard verlengstuk 1/4" lengte 55 mm (R209)
• 1 x standaard verlengstuk 1/4" lengte 100 mm (R210)
• 1 x lege opbergkoffer (BVNANO)
Merkinformatie:
Facom is een Frans merk dat in 1918 werd opgericht en tegenwoordig deel uitmaakt van de Stanley Black & Decker groep. Het ontwerpt en produceert hoogwaardig handgereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en het onderhoud. Facom staat bekend om zijn betrouwbaarheid en voortdurende innovaties, biedt meer dan 10.000 oplossingen, en blijft een referentie in de Europese gereedschapssector.
Sterke punten
- Zeer complete set, geschikt voor meerdere schroefprofielen
- Stofdichte ratel van hoge kwaliteit voor intensief en nauwkeurig gebruik
- Hoogwaardige bits voor een langere levensduur
- Accessoires ontworpen voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Compact en gemakkelijk mee te nemen naar alle bouwplaatsen
- Compatibel met de meest gangbare schroefprofielen op de markt
- Stofdichte ratel van hoge kwaliteit voor intensief en nauwkeurig gebruik
- Hoogwaardige bits voor een langere levensduur
- Accessoires ontworpen voor moeilijk bereikbare plaatsen
- Compact en gemakkelijk mee te nemen naar alle bouwplaatsen
- Compatibel met de meest gangbare schroefprofielen op de markt
Toepassingen
Deze doppenset is ideaal voor onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden in de industriële sector, auto-industrie en elektrotechnische sector. Hij is bijzonder geschikt voor mobiele technici, vakmensen en professionals in de werktuigbouw. Dankzij de verlengstukken, het cardangewricht en de compacte handgreep is hij perfect inzetbaar voor precisiewerk in krappe omgevingen, zowel in de werkplaats als op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 833 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 220x200x110 mm |
| Gewicht verpakking | 833 g |
| Aantal elementen | 38 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Model | rl.nano1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,46 excl. BTW
/ set
€ 253,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden